曜日別特売

TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.2W

TE Connectivity ポテンショメーター, 100kΩ, 0.2W - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 100kΩ
ギャング数 = 2
回転数 = 1
定格電力 = 0.2W
電気テーパー = 対数
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 50mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±20%
アクチュエータタイプ = フラットシャフト
50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。
長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5826754627ESB104MMF50N
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする