TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 80mm ポリカーボネート(PC) ドーム
- 仕様
- シリーズ = LUMAWISE Endurance S
レンズ形状 = ドーム
1レンズあたりのLED数 = 1
レンズ材料 = ポリカーボネート(PC)
添付方法 = ねじ込み
併用可能製品 = LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです
寸法 = 80 Dia. x 33.43mm
直径 = 80mm
高さ = 33.43mm
- 長さ(mm)
- 254
- 幅(mm)
- 100
- 高さ(mm)
- 35
- 質量(g)
- 41
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31






![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

