TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 80mm ポリカーボネート(PC) ドーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
58267598
品番
2328823-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = LUMAWISE Endurance S
レンズ形状 = ドーム
1レンズあたりのLED数 = 1
レンズ材料 = ポリカーボネート(PC)
添付方法 = ねじ込み
併用可能製品 = LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです
寸法 = 80 Dia. x 33.43mm
直径 = 80mm
高さ = 33.43mm
長さ(mm)
254
幅(mm)
100
高さ(mm)
35
質量(g)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応