曜日別特売

TE Connectivity SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 ( 6432M ), 1W, ±5%

TE Connectivity SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 ( 6432M ), 1W, ±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
抵抗 = 220mΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M )
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = RL73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
長さ(mm)250幅(mm)200高さ(mm)17質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58268246RL73K3AR22J
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする