TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac
シリーズ = Corcom P
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 30.98mm
奥行き = 58.16mm
高さ = 55.63mm
寸法 = 30.98 x 58.16 x 55.63mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58268535PS0S0DM3E1箱(12個)3053051.5540
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
58270258PS0S0SS3B1箱(16個)3103101.60250
オープン
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする