仕様抵抗 = 10MΩ
定格電力 = 0.33W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 炭素皮膜
シリーズ = CFR25
動作温度 Max = +155℃
TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(4000個)