仕様最大定格電流 = 1A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ワイヤリード
相数 = 1
シリーズ = Corcom B
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 24.4mm
奥行き = 16.8mm
高さ = 64.3mm
寸法 = 24.4 x 16.8 x 64.3mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個