TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 15A
仕様
最大定格電流 = 15A
最大定格電圧 = 250 V ac
終端スタイル = ワイヤリード
シリーズ = Corcom SRB
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 35.81mm
奥行き = 24.39mm
高さ = 24.13mm
寸法 = 35.81 x 24.39 x 24.13mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
25
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58269646
15SRBS8-X
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください