曜日別特売

TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 4W ±5% 5mΩ SBLシリーズ

TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 4W ±5% 5mΩ SBLシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
抵抗 = 5mΩ
定格電力 = 4W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = SBL
動作温度 Max = +250℃
SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ
長さ(mm)110幅(mm)35高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58271019SBL4R005J
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする