仕様抵抗 = 470Ω
定格電力 = 11W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = SBC
動作温度 Max = +350℃
SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)980RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)