TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 40mm ポリカーボネート(PC) ドーム
仕様
シリーズ = LUMAWISE Endurance S
レンズ形状 = ドーム
1レンズあたりのLED数 = 1
レンズ材料 = ポリカーボネート(PC)
添付方法 = ねじ込み
併用可能製品 = LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです
寸法 = 40 Dia. x 24.25mm
透明/拡散 = クリア
直径 = 40mm
高さ = 24.25mm
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
50
質量(g)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58271423
1-2329013-1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください