Molex コネクタ端子 (圧着端子) Micro-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着
- 仕様
- オス/メス = メス
シリーズ = Micro-Fit
結線方法 = 圧縮, 圧着
適合電線サイズAWG Min = 24AWG
適合電線サイズAWG Max = 20AWG
シリーズ番号 = 43030
最大接触抵抗 = 10mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
- 長さ(mm)
- 180
- 幅(mm)
- 180
- 高さ(mm)
- 15
- 質量(g)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(12000個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























