ツインセパレートケース

ツインセパレートケース - JEJアステージツインセパレートケース - JEJアステージツインセパレートケース - JEJアステージツインセパレートケース - JEJアステージ

便利な両面ダブル収納ケース。用途に合わせて自由に移動稼働な仕切板24枚付き。

材質本体・フタ・仕切板:ポリプロピレン質量(kg)約0.8ブラックグリーン高さ(mm)89奥行(mm)261仕切りあり収納量約2(片面:1)kgRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)197有効内寸法・高さ(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277188TS-300X
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする