ツールストッカー

ツールストッカー - JEJアステージツールストッカー - JEJアステージツールストッカー - JEJアステージツールストッカー - JEJアステージツールストッカー - JEJアステージツールストッカー - JEJアステージツールストッカー - JEJアステージツールストッカー - JEJアステージ
(2件のレビュー)

耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。

材質バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277206TS-400S400×380×333286×286×28222約20kg
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58277215TS-600S600×380×333486×286×28238約30kg
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58277224TS-800S800×380×333686×286×28254約40kg
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
58277233TS-1000S1000×500×500860×365×365/ホイール上部含まず130約80kg
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58277206
2023-03-30
用途: 工具類の保管
山口電装技術製造業

大きさも丁度よく、頑丈そう。
容量も納得しています。

対象商品 : 58277206
2021-11-29
用途: 洗車用具の収納
製造業

洗車用具やワックス類を収納してトランクに入れています。踏台にもなるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする