曜日別特売

収納庫

収納庫 - ダイマツ収納庫 - ダイマツ収納庫 - ダイマツ収納庫 - ダイマツ収納庫 - ダイマツ収納庫 - ダイマツ収納庫 - ダイマツ

日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。
天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。
扉の鍵と取っ手は丸みを付け、鍵はオープン及びクローズの表示付きで安心です。
樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。

用途物置タイプ組立式材質スチール・粉体塗装基礎ブロック4個必要内容量1台
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※撮影用小物は付属しておりません。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277748AD-0983830ホワイト組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板1枚927×500×8303.1cmピッチの22段階約20
23,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277757AD-91101100ホワイト組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板1枚927×500×11003.1cmピッチの22段階約24
31,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277766AD-12111100ホワイト組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板1枚1227×500×11003.1cmピッチの22段階約30
39,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277775AD-91551550ホワイト組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板2枚927×500×15503.1cmピッチの22段階約32
39,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277784AD-92551550ホワイト組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板4枚927×500×15503.1cmピッチの33段階約36
41,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277793AD-0983C830ライトブラウン組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板1枚927×500×8303.1cmピッチの22段階約20
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277809AD-9110C1100ライトブラウン組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板1枚927×500×11003.1cmピッチの22段階約24
32,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277818AD-9255C1550ライトブラウン組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板4枚927×500×15503.1cmピッチの33段階約36
41,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする