小型物置 スリムタイプ
日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。
天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。
樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
用途物置
色(本体)ブラウン
タイプ組立式
材質メタリックメラミン塗装
基礎半ブロック6個必要
間口(mm)900
内容量1台
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※撮影用小物は付属しておりません。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
物置本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 58277827
2022-11-17
- 用途:
- 庭の物置として購入
株式会社U-Say 様
(医療・福祉・介護関連業)
扉面の塗装が赤色はきれいでしたが、今回購入したグリーンはまだらの様な感じです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
