曜日別特売

わくわく収納庫

わくわく収納庫 - ダイマツわくわく収納庫 - ダイマツわくわく収納庫 - ダイマツわくわく収納庫 - ダイマツわくわく収納庫 - ダイマツわくわく収納庫 - ダイマツわくわく収納庫 - ダイマツ
(1件のレビュー)

室内感覚で安心して収納できる収納庫シリーズ
ドライバー1本で簡単に組立できます。

用途収納庫色(本体)メタリックホワイトブロンズタイプ組立式材質メタリックメラミン塗装棚板6段可内容量1台
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※撮影用小物は付属しておりません。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
基礎
床面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277906DM2-0808組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板3枚955×560×1620(屋根)約60ブロック4個必要0.41(0.12坪)
57,000
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277915DM-1612組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板2枚1255×560×1620(屋根)約80半ブロック6個必要0.56(0.17坪)
68,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277924DM2-0975組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板2枚955×840×1620(屋根)約70半ブロック4個必要0.675(0.2坪)
68,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277933DM2-1675組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板3枚1255×840×1620(屋根)約105ブロック6個必要0.9(0.27坪)
91,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58277949DM2-1975組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板3枚1255×765×1940(屋根)約85ブロック6個必要0.9(0.27坪)
77,175
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
582779583M2-1675組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板3枚1660×840×1620(屋根)約140ブロック8個必要1.088(0.32坪)
114,000
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
582779673M2-1975組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板3枚1660×840×1940(屋根)約150ブロック8個必要1.088(0.32坪)
128,000
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58277915
2021-12-27
用途: 庭で使う物置

組みたては難しいものではありませんでしたが、作りが雑でプレスラインも中途半端で端まで折れていなかったり、ネジ穴も位置がずれていて力技で合わせないとネジが入らなかったり、ナットのカシメが弱く共回りしてしまったりと、とても日本製とは思えない残念な作りでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする