エアーマシンバイス KA型

エアーマシンバイス KA型 - 共立

KA-175の仕様変更機種です。
KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。
フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。
マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。

トラスコ品番216-5722材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:6全長(mm)525質量(kg)50高さ(mm)摺動面:93全幅(mm)184全高(mm)147最大締付力(kN)16 (0.6MPa)口幅(mm)175ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)180口深(mm)55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277416KA-175N
520,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする