エアーハイドロバイス KAH型

エアーハイドロバイス KAH型 - 共立

強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。
内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。
側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。

トラスコ品番216-5726材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:10全長(mm)536質量(kg)63高さ(mm)摺動面:104全幅(mm)200全高(mm)190最大締付力(kN)35 (0.7MPa)口幅(mm)170ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)157口深(mm)86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277425KAH-170N
610,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする