曜日別特売

油圧両締センターバイス KW型

油圧両締センターバイス KW型 - 共立油圧両締センターバイス KW型 - 共立

油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。
左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。
油圧でガッチリ掴みます。
オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。

トラスコ品番216-5723材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:48×2全長(mm)460質量(kg)50高さ(mm)摺動面:85全幅(mm)160全高(mm)175最大締付力(kN)20 (6.5MPa)口幅(mm)144口開き(mm)154(口金なしの状態で)口深(mm)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277434KW-150
720,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする