ジョプラックス
プラスチックエアダスター ジョプラスターPro
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途
エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
M14×1
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~50
付属品
樹脂プラグJS-02
仕様
下からの接続専用
材質
本体:PP
全長(mm)
260
質量(g)
86
タイプ
下部接続
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
140
ノズル口径(Φmm)
3
常用使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
色
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58277477
TD-200HR
140
3
赤
195-6095
64-8716-78
¥
2,808
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
58277486
TD-200HB
140
3
青
195-6096
64-8716-77
¥
2,808
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください