曜日別特売
モノタロウ

熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付

熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。

用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラス(KCCH2)リード線(m)2接続Y端子内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※シース部の根元の温度が100℃以下、スリーブ部分が90℃以下の環境にてご使用ください。
全9種類を絞り込む
シース部寸法(Φmm×mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
シース部寸法(Φmm×mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277653-1.0×50
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58277669-1.0×100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58277678-1.0×200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58277687-1.6×200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58277696-1.6×300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58277705-3.2×50
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58277714-3.2×100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58277723-3.2×300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58277739-3.2×500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58277653
2021-06-04
用途: 設備の温度計測
その他業種

日本のメーカー品と比べてもしっかりできている印象。
設備で120度と550度の温度で使用しましたが、計測誤差等もなく問題なく使用できました。
端子も日本製のようですし、現状は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする