マーベル
おむすび金車用取付金具
フック金具が使えないときに!
仕様
寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具
材質
スチール
質量(g)
65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×82×24
アズワン品番
65-2056-66
安全最大荷重(kN)
0.2(20kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58278028
MTK-Z10
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください