PROMATE
ゴールドカーボンキャッチャー
軽い・細い・強い
クロス編み製法により強度UP!
尻栓にアルミを採用して強度UP!
軽くてたわみが少ない
スリムでコンパクト設計により、作業性がよい
先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
材質
カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム
仕上
先端蛍光色
収納時寸法(cm)
53
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大径(Φmm)
アズワン品番
伸長時寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58278046
E-4877
640
さお:36.4
65-1992-75
7
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58278055
E-4878
850
さお:42.0
65-1992-76
8
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください