曜日別特売

ケーブルウインチ

ケーブルウインチ - マーベルケーブルウインチ - マーベルケーブルウインチ - マーベルケーブルウインチ - マーベル
付属品フットスイッチ質量(kg)59出力(W)750電圧(V)AC100(50/60Hz)能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278073MCW-2500
840,000
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする