フロートレベルスイッチ

フロートレベルスイッチ - JAPPYフロートレベルスイッチ - JAPPY
(1件のレビュー)

水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない

用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278098FLS106A-JPACDC24V1.26
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
58278107FLS113A-JPACDC24V1.613
26,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58278098
2021-12-21
用途: 受水槽の水位
建設業・工事業

生産終了で困っている時に同じ物が見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする