曜日別特売

持っても置いても便利な2WAYライト(LED)

持っても置いても便利な2WAYライト(LED) - セーブインダストリー持っても置いても便利な2WAYライト(LED) - セーブインダストリー持っても置いても便利な2WAYライト(LED) - セーブインダストリー持っても置いても便利な2WAYライト(LED) - セーブインダストリー持っても置いても便利な2WAYライト(LED) - セーブインダストリー持っても置いても便利な2WAYライト(LED) - セーブインダストリー持っても置いても便利な2WAYライト(LED) - セーブインダストリー持っても置いても便利な2WAYライト(LED) - セーブインダストリー

使い方1…スタンドを外して懐中電灯として持ち歩ける!使い方2…スタンドにさしてプッシュライトとして!使い方3…紐を取り付けると吊り下げることも! スタンドに立たせてライト部分を押すと、簡単に2段階点灯!明るさは、HIGHモードで、約40ルーメン。連続点灯時間は、LOWモードで約150時間、HIGHモードで約60時間。(※アルカリ乾電池使用の場合)スタンドから外してライトのみで懐中電灯として使用できます。防水機能付き!非常時・ウォーキング・アウトドアなど非常に便利!暗闇でもほのかに蓄光部分が光り、オシャレ!点灯・明るさの切り替え/消灯の仕方…使用する際は上から押す。本体のみで使用する際はスイッチボタンを押す。1回押すごとに弱点灯-強点灯-消灯を繰り返す。

用途ライトとして材質ABS樹脂・PS樹脂・ステンレス刃物鋼ポリカーボネートホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×165使用電池単三形電池×3本(別売り)明るさ(Lm)HIGHモード:約40電球の種類LED連続点灯時間(時間)LOWモード:約150、HIGHモード:約60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278326SV-5950
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする