曜日別特売

LEDナイトランプ

LEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリーLEDナイトランプ - セーブインダストリー

光センサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯。
球切れの心配がないので、長時間の使用に耐えられます。
コンセント式なので、場所を取らずとても便利!!寝室・子供部屋・廊下・トイレ前などに最適!!
電気料金が1ケ月約2円。(1日10時間30日使用の場合)とても経済的です。(消費電力/0.5W)
上下に向きを変えられます。

用途センサーライトとして材質PVC・PCホワイト消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×76×48センサー感知方式明暗電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278335SV-4250
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする