曜日別特売

電池のいらない 6LEDランタン

電池のいらない 6LEDランタン - セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタン - セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタン - セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタン - セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタン - セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタン - セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタン - セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタン - セーブインダストリー

ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。
ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。
ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。

用途ランタンとして材質ABS・AS・PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278353SV-4748LED
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする