セーブインダストリー
LEDライト&ランタン
アウトドアや非常時に大活躍!
球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!
つるして、置いて使用できます。
用途
ランタンとして
材質
ABS樹脂・ポリプロピレン
色
レッド・ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×205
使用電池
単三形電池3個(別売り)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58278378
SV-4397
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください