設計寿命40,000時間。10年以上取り替え不要!(1日10時間使用)※設計寿命は、定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。消費電力わずか!小電力で実用的な明るさが得られます。瞬時に明るく、繰り返しの点滅に強い!スイッチを入れた直後からほぼ100%の明るさです。トイレのようなオンオフ回数が多い場所でも安心してお使いいただけます。軽量設計!質量は約85g