曜日別特売

ズーム付き 5W LEDヘッドライト

ズーム付き 5W LEDヘッドライト - セーブインダストリーズーム付き 5W LEDヘッドライト - セーブインダストリーズーム付き 5W LEDヘッドライト - セーブインダストリーズーム付き 5W LEDヘッドライト - セーブインダストリーズーム付き 5W LEDヘッドライト - セーブインダストリーズーム付き 5W LEDヘッドライト - セーブインダストリー

米国Cree社製5W-LED使用。明るさ約200ルーメンで強力照射!ズーム付き5W-LEDヘッドライト
アウトドアで大活躍する、強力5W-LEDヘッドライト!
ズーム機能付き!
手元の照射ができる照射角度調節機能付き!
点灯3パターン。3段階の明るさ切替機能付き!明るさ2段階 50%:約100ルーメン、100%:約200ルーメン、点滅:約200ルーメン
ベルトの長さ調節が可能!
球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!

用途ヘッドライトとして材質ポリカーボネイト樹脂・アクリル樹脂・アルミニウムブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×40使用電池モニター用単四形電池3個付明るさ(Lm)約200電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278423SV-4786
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする