セーブインダストリー
1LED ecoミニトーチ(角形)
(1件のレビュー)
明るさ約35ルーメン!!
球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。
コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途
ライトとして
長さ(mm)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
明るさ(Lm)
色
電球の種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58278466
SV-3871
単三形乾電池1本使用(モニター用電池付属)※電池はアルカリ電池をオススメします。
35
ブラック
LED
アルミニウム
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
58278457
SV-3888
単三形乾電池1本使用(モニター用電池付属)※電池はアルカリ電池をオススメします。
35
シルバー
LED
アルミニウム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください