7転び8起きLEDランタン

7転び8起きLEDランタン - セーブインダストリー7転び8起きLEDランタン - セーブインダストリー7転び8起きLEDランタン - セーブインダストリー7転び8起きLEDランタン - セーブインダストリー7転び8起きLEDランタン - セーブインダストリー7転び8起きLEDランタン - セーブインダストリー

やさしく照らし、心やすらぐ。かわいいデザインで、読書灯やインテリアに。
かわいいおき上がりこぼし。丸みと下に重心があるため、絶対に転ばないランタンです。
吊り下げに便利なフック付き!フックが付いていますので、吊り下げてアウトドアのテント内の照明などに使用できます。
ハイパワーモード・エコモード・点滅の3パターンの点灯となります。
ハイパワーモードで、約50ルーメンの光を放ちます。

用途ランタンとして材質ABS樹脂・スチール(メッキ加工)寸法(mm)155×Φ85オレンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
明るさ(Lm)
連続使用時間(時間)
使用電池
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278536SV-5448LED約50約4~5アルカリ単三乾電池4本(別売)
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする