ツイストズーム付き3W LEDトーチ

ツイストズーム付き3W LEDトーチ - セーブインダストリーツイストズーム付き3W LEDトーチ - セーブインダストリーツイストズーム付き3W LEDトーチ - セーブインダストリーツイストズーム付き3W LEDトーチ - セーブインダストリーツイストズーム付き3W LEDトーチ - セーブインダストリーツイストズーム付き3W LEDトーチ - セーブインダストリーツイストズーム付き3W LEDトーチ - セーブインダストリーツイストズーム付き3W LEDトーチ - セーブインダストリー

ズーム機能により、遠方照射から広角照射と照らし方が変更できます。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。
米国Cree社製3W-LEDを使用。明るさ約150ルーメン(半点灯時・約70ルーメン)で強力照射!!
球切れの心配がないので予備ランプ・停電・地震等の備えに、アウトドアに。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!
持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。

用途ライトとして明るさ(Lm)約150電球の種類LED材質アルミ・陽極酸化(アルマイト)・PMMA・ゴム・PP寸法(mm)110×Φ33電池モニター用単四形電池3個付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電池
電球の種類
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278545SV-4106約150モニター用単四形電池3個付きLED110×Φ33アルミ・陽極酸化(アルマイト)・PMMA・ゴム・PPブラック・ブルー
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
58278554SV-4076約150モニター用単四形電池3個付きLED110×Φ33アルミ・陽極酸化(アルマイト)・PMMA・ゴム・PPブラック・レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
58278563SV-4090約150モニター用単四形電池3個付きLED110×Φ33アルミ・陽極酸化(アルマイト)・PMMA・ゴム・PPブラック・シルバー
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする