ミニLEDランタン

ミニLEDランタン - セーブインダストリーミニLEDランタン - セーブインダストリーミニLEDランタン - セーブインダストリーミニLEDランタン - セーブインダストリーミニLEDランタン - セーブインダストリーミニLEDランタン - セーブインダストリーミニLEDランタン - セーブインダストリーミニLEDランタン - セーブインダストリー

軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!
吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。
明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間
動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。

用途ランタンとして電球の種類LED明るさ(Lm)最大100、最小45使用電池単4形アルカリ乾電池3個(別売)点灯時間明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間寸法(mm)38×80~115材質ABS・PMMA・TPR内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278579SV-6247グリーン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
58278588SV-6230ブルー
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
58278597SV-6254レッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする