東鋼
カッティングバイト
スウェーデン鋼を使用した耐熱、耐摩性に優れた溝入れ、突切り用バイトです。
用途
溝入れ、突切り用バイト
材質
SKH57相当
硬度
HRC66~68
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58278274
ST10
114
2.38
12.7
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58278299
ST30
127
3.18
19.05
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58278283
ST20
127
2.38
15.88
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
58278265
ST00
100
2.38
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください