曜日別特売

Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプ 側面別売棚

Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプ 側面別売棚 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプの側面別売棚セットに棚の追加ができます。

用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。内容量1個
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※148トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(幅W×奥行D)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278764HTS-11AWND-1512,1812,2012,2212,2312,2512,2912588×45053
6,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58278773HTS-14AWND-1814,2014,2214,2314,2514772×45069
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする