曜日別特売

Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ 追加棚

Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ 追加棚 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
(1件のレビュー)

1.Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプについて付属棚の追加ができます。
2.Mr.ストックマン ダンディ 側面棚タイプについて付属棚の追加が出来ます。
3.Mr.ストックマン プラスアルファ について付属棚の追加が出来ます。

用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。内容量1個
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※155トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
耐荷重(kg)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278843HT-05W513×45046ND-1808,1812,1814,1815,1819,1822,3215,3219,3222,3226.3229、ND-1319Y,1519Y,1819Y,2017Y,2019Y,2217Y,2219Y,2317Y,2319Y,2517Y,2519Y,2917Y,2919Y,3219Y,3619Y、TP-3315,3319,3322,3326,37R15,37R19,37R22,37R26
5,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58278868HT-12LW1185×450106ND-5019,5022、ND1319Y,1519Y,1819Y,2017Y,2019Y,2217Y,2219Y,2317Y,2319Y,2326Y,2519Y,2526Y,2917Y,2919Y,2926Y,3219Y,3226Y,3619Y,3626Y、TP-3315,3319,3322,3326,37R15,37R19,37R22,37R26,4015,4019,4022,4026,43R15,43R19,43R22,43R26
8,300
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58278877HT-12W1213×450109ND-18●●,20●●,23●●,25●●,32●●,50●●(●●には2桁数字が入ります)ND-2326Y,2526Y,2926Y,3226Y,3626、TP-2815,2819,2822,2826,31R15,31R19,31r22,31R26,4015,4019,4022,4026,43R15,43R19,43R22,43R26Y
8,300
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58278886HT-14W1397×450125ND-22●●,29●●,36●●,44●●,58●●(●●には2桁数字が入ります)ND-1315Y,1515Y,1815Y,2015Y,2215Y,2315Y,2525Y,2915Y,3215Y,3615Y,2929Y,3229Y,3629Y、TP-3015,3019,3022,3026,33R15,33R19,33R22,33R26,3715,3719,3722,3726,40R15,40R19,40R22,40R26
9,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58278886
2024-02-22
用途: 荷物の収納
製造業

頑丈で問題ありません
期日指定ができず、荷台受け渡しの記載にビビっていましたが、注文後に到着日が確認でき、前日には到着時間の確認の電話もあって大変助かりました。
板の他にちゃんとフックもついていて、棚板一式という品物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする