グランプレステージ ジャンプ・ドアーズ 付属棚

グランプレステージ ジャンプ・ドアーズ 付属棚 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

1.グランプレステージ・ジャンプ 全面棚タイプの付属棚に棚を追加できます。
2.グランプレステージ・ジャンプ たて置きタイプの付属棚に棚を追加できます。
3.グランプレステージ・ドアーズ について標準装備の付属棚に棚が追加できます。

用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。適合機種155●F・156●F・157●F・227●F、155●T・156●T・157●T(●はH・A・B・C・Dのいずれか)(GP型)/117シリーズ全機種(HM型)奥行(mm)400間口(mm)727耐荷重(kg)58内容量1個
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※161トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279105F-15S
3,800
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする