TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
グランプレステージ・ジャンプ 付属棚
グランプレステージ・ジャンプ たて置きタイプの付属棚に棚を追加できます。
用途
お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
内容量
1個
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※165トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
奥行(mm)
間口(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58279148
T-10W
【ND型側面棚タイプ】【TP型】たて置きタイプの内、奥行530・650・750mmの全商品
400
527
42
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279166
T-15W
139●T(●はA・B・C・Dのいずれか)(GP型)
400
1095
88
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279184
T-W14W
139●T(●はA・B・C・Dのいずれか)(GP型)
450
912
82
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58279193
T-W15W
159●T(●はH・A・B・Cのいずれか)(GP型)
400
1095
99
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。