ワイヤレステレビドアホン

ワイヤレステレビドアホン - Panasonic(パナソニック)ワイヤレステレビドアホン - Panasonic(パナソニック)ワイヤレステレビドアホン - Panasonic(パナソニック)ワイヤレステレビドアホン - Panasonic(パナソニック)

広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。

用途
防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂ホワイト質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)連続使用時間【子機】2照明【玄関子機】LEDライト(照明用)使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)待ち受け時間(時間)【子機】80画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイイメージセンサー【玄関子機】約100万画素内容量1台
注意
※ビデオ通話にはモニター親機とグローバルIPアドレス[IPv4]が付与されている高速インターネット回線の接続が必要です。無線ルーターはUPnP機能に対応した商品をご使用ください。
※Android5.0以降を搭載し、GooglePlayに対応したスマートフォン/タブレット、またはiOS9.0以降を搭載したiPhone、iPadに対応しています。ご利用には専用アプリケーション「ドアホンコネクト」のインストールが必要です。OSのバージョンアップに伴い「ドアホンコネクト」アプリケーションが対応できるバージョンも変更になることがあります。
※リアルタイムでの通知ではありません。
※みまもりリモコンがモニター親機の電波の届く場所(通信可能範囲内)にあるときです。(自宅外でも電波が届く場合があり、その際は自宅圏内と判別します)
※みまもりリモコンがモニター親機の電波の届かない場所にあるときです。(自宅内でも電波が届かず、自宅圏外と判別する場合があります)
※SDカードの容量によって異なります(対応SDメモリーカード:2GB以上のSD/SDHC/SDXCメモリーカード)。
※J-DECTロゴは、DECTForumの商標です。J-DECTのロゴはARIBSTD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。
※1.9GHzDECT準拠方式対応機器を、CSデジタル放送を受信している環境でご使用になる場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にDECT準拠方式対応機器の電波が混入する可能性があります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。
※Android、GooglePlayは、GoogleInc.の商標です。
※iPhone、iPad、iPadminiは、AppleInc.の商標です。
※SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
※本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279358VL-SWD505KS
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする