曜日別特売

充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付]

充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] - マキタ充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] - マキタ充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] - マキタ充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] - マキタ充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] - マキタ充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] - マキタ充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] - マキタ充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] - マキタ
(1件のレビュー)
仕様バキュームキット付き付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト質量(kg)6.6電圧(V)直流36集塵容量(L)50風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7風速(m/s)最大65、平均54使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min真空度(kPa[mm水柱])最大3.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279394MUB363DG2V本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RDバッテリ・充電器セット
116,800
85,980
94,578(税込)
当日出荷
58279403MUB363DZV本体のみ(バッテリ、充電器別売)本体のみ(バッテリ、充電器別売)
58,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58279394
2022-01-06
用途: 庭園の落ち葉の処理
宗教法人薬師寺サービス業

長所‥‥確かに充電式は便利だ。吹き出し力も集塵力も十分ある。集じん時モード1で砂利を吸わない。ゴミを破砕、ゴミの嵩は若干減る。ダストバッグがよくできている。
短所‥‥①6.6kgはやはり重い。ゴミを吸うと更に重くなる。それを考えるとおいそれと使えない。②始業や終業に組み立てや分解作業が必要。すぐに使えない。③特に集じん時、ダクトを回して取り付けるのが固い。取り付け後ネジで固定する。しかもそのネジが取り付け完了のスイッチになっている。しかしそこまでする必要あるだろうか。たかが集塵機のダクトではないか。もっと簡単な方法で良い。
 ブロアーバキューム(キンボシのターボクリーンISB-1150という旧式もの)を持っている。本体は筒状で、レバーだけでブロアーとバキュームが切り替えられる。ただ充電式ではなく重いので使いにくい。このような商品を充電式にて、さらにコンパクトにしたものを作ってほしい。バキューム専用機でもよい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする