曜日別特売

充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし]

充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] - マキタ充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] - マキタ充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] - マキタ充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] - マキタ充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] - マキタ充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] - マキタ充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] - マキタ充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] - マキタ
(3件のレビュー)
使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min質量(kg)5.1仕様バキュームキットなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279419MUB363DPG2バッテリ・充電器セット
110,800
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
58279428MUB363DZ本体のみ(バッテリ、充電器別売)
52,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58279428
2024-02-23
用途: 落ち葉の掃除
農・林・水産業

2段階の切り替えによって強弱がつけられます。強で使用した場合非常に強いパワーがあり吹き飛ばす力はエンジンと遜色ない感じがします。しかし強モードでFullに使用したら5分とも持たないですね。バッテリーの持ちが非常に悪いです。

対象商品 : 58279428
2022-09-01
用途: 除草・落葉除去清掃
合同会社吉善卸売・小売業

既存のエンジンブロアーが経年劣化のため補充 他に刈払機とバリカーとバッテリーが互換性がある点と即戦力に安価でエンジンメンテが不要な点

対象商品 : 58279419
2022-04-29
用途: バキュームキットも必要なのですが、何故バキュームキットなしなのでしょうか?
ムーンビーチ有限会社不動産業

ブロアも必要ですが
バキュームキットも必要なのですが、何故バキュームキットなしなのでしょうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

バキュームキット付の商品は以下で取り扱っております。よろしくお願いいたします。
https://www.monotaro.com/g/04908039/58279394

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする