曜日別特売

充電式ブロワ MUB184

充電式ブロワ MUB184 - マキタ充電式ブロワ MUB184 - マキタ充電式ブロワ MUB184 - マキタ充電式ブロワ MUB184 - マキタ充電式ブロワ MUB184 - マキタ充電式ブロワ MUB184 - マキタ充電式ブロワ MUB184 - マキタ
(4件のレビュー)

取り回しが良い

長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279473MUB184DRGXショルダーベルト、六角棒スパナ、バッテリBL1860B×2本、バッテリカバー×2、充電器(DC18RF)ショルダーベルト、六角棒スパナ、バッテリBL1860B×2本、バッテリカバー×2、充電器(DC18RF)
72,500
50,980
56,078(税込)
当日出荷
58279489MUB184DZショルダーベルト、六角棒スパナ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
25,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58279489
2023-12-03
用途: 年末の庭掃除
その他業種

年末の庭掃除(落ち葉集め)、車庫掃除(以前は高圧洗浄機、乾燥に時間かかっていた)で大活躍です。スピード発送助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 58279489
2023-02-07
用途: 除雪作業に利用しています。
生長の家

1~2cm程度の雪の場合、マキタのエンジンブロア(背負い式)を使用していましたが、重量があり大変でした。初めて電動ブロアを購入、エンジンと同等位のパワーがありショルダーベルトが付いていて楽に除雪できました。バッテリーが無くなるのが早いので★4つにしました。オススメです。

4が参考にしています
対象商品 : 58279489
2022-10-05
用途: 落ち葉やホコリの吹き飛ばしに
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンブロアーと迷ったが、こっちで正解。
エンジンブロアーと遜色の無い、想像以上の風量で、片付けに最適。
屋外は勿論、屋内でも使用出来るので、こっちで正解でした。
ほうきや、エアーガンでチマチマやってられなくなります。

4が参考にしています
対象商品 : 58279489
2021-12-04
用途: 剪定後の清掃作業時
東亜ディーケーケー株式会社卸売・小売業

剪定後の清掃後片付けに使っていますが、風量が強すぎる位で便利です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする