曜日別特売

ワイヤーロープカッター300mm

ワイヤーロープカッター300mm - アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター300mm - アーム[作業工具]
(1件のレビュー)

コンパクト且つ抜群の切れ
両刃式でばらけず切断

用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283743RC-300
12,640
6,698
7,368(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 昇降機据付作業
有限会社四国エレベータ建設業・工事業

このサイズで8mmまで切断できるので良いです。
替刃があればよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする