TRITON
ギヤードオービタルサンダー
パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。
用途
研磨・研削作業に。
質量(kg)
3.1
取付方式
サンディングディスク:面ファスナー式
定格消費電力(W)
500
パッド径(Φmm)
サンディング:150/125
負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2500~6250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58283829
TGEOS
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
7290040_tritonオービタルサンダーTGEOS紹介
参考になった