TRITON
プランジトラックソー
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途
木材の切断作業に。
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
1200
回転数(min
-1
[r.p.m])
約2000~5500
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
ガイドレールあり/なし:38/42
最大切込深さ(mm)(90°時)
ガイドレールあり/なし:54/59
傾斜角度(°)
0~48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58283838
TTS1400
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
7290460 tritonプランジトラックソーTTS1400紹介
参考になった