TRITON
2in1電気カンナ
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途
木材のカンナがけ作業に。
質量(kg)
3.9
消費電力(W)
680
回転数(min
-1
[r.p.m])
約5000~15000
切削幅(mm)
82
操作回数(回/分)
切削:45000
深さ調整
:17段階
切削深さ(mm)
0~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58283847
TRPUL
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
7290430_triton2in1電気カンナTRPUL紹介
参考になった