曜日別特売

ルーターコレット6.35mm

ルーターコレット6.35mm - TRITON
(1件のレビュー)

ルーター用6.35mm(1/4インチ)コレット

適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283908TRC140
4,580
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58283908
2021-07-29
用途: 縁加工他

今までマキタの8mmルータをメインで使用していましたが、trytonのルーター12mm用にルーターを一本化するために購入しました。ワークセンターも購入しましたので、これからはビット径を気にせず作業できます。効率アップします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする